高級牛革強化当革付手袋 マジック

高級牛革強化当革付手袋 マジック - おたふく手袋
(2件のレビュー)

国産なめし革を使用。
見た目にも美しく、丈夫で滑らか。
使うほど、手に馴染みます。
手のひらに牛表革を補強し耐久性に優れています。

用途機械、土木業、荷役、一般作業内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25627675424L23922牛革マジックタイプアテ無し1
4,2803,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り3点です
25627666424L23922牛革マジックタイプアテ無し1
4,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25627666
2020-05-18
用途: 日曜大工~庭仕事まで
教育・研究機関

値段は高いが、それなりの仕事をしてくれ、大満足です。

対象商品 : 25627666
2020-05-04
用途: バラ園内での作業時
建設業・工事業

ちょっとお値段がはりますが、とても使いやすいです。
あとは耐久性がどうか…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする