おたふく手袋
高級牛革製手袋 マジック
国産なめし革を使用。
見た目にも美しく、丈夫で滑らか。
使うほど、手に馴染みます。
用途
機械、土木業、荷役、一般作業
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25627684
425
L
23
9
11
22
牛革
白
クレスト
耐久性
マジックタイプ
アテ無
1
¥
3,800
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
25627693
425
L
23
9
11
22
牛革
黄
クレスト
耐久性
マジックタイプ
アテ無
1
¥
3,800
¥
3,298
¥
1,798
アウトレット
¥
1,978
(税込)
当日出荷
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください