曜日別特売
(2件のレビュー)
寸法(mm)620×480材質ポリエチレン容量(kg)15~20(砂を入れた時)内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25629188376-44
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: ゴミ袋として
建設業・工事業

現場のなんでも入れるゴミ入れとして使用しています。紐がついていて強度があると思います。発送が早い為、急遽こちらで購入しました。

対象商品 : 25629188
2024-04-04
用途: 後片付け
株式会社鈴木シャッター建設業・工事業

いつも使用しているものです。薄くて丈夫で助かっております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする