曜日別特売

6色ステンドシール

6色ステンドシール - アーテック[学校教材・教育玩具]6色ステンドシール - アーテック[学校教材・教育玩具]6色ステンドシール - アーテック[学校教材・教育玩具]6色ステンドシール - アーテック[学校教材・教育玩具]6色ステンドシール - アーテック[学校教材・教育玩具]6色ステンドシール - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

半透明のステンドシール
です。.赤、青、黄、橙、緑、紫の6色。工作などに便利です。
材質:PVC。サイズ:150×260mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質PVC寸法(mm)150×260質量(g)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25650005267
オープン
146
161(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25650005
2023-07-04
用途: 夏祭りイベントうちわ作り
教育・研究機関

簡単に絵を描いたり切ったりできてとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする