曜日別特売

名前旗

名前旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]名前旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]名前旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]

レタリングの授業に最適な無地の旗
オリジナルの旗がつくれます。複数の作品を並べて展示すると壮観です。作画サイズ:38×14cm。
材質:ABS、PP、紙。サイズ:デザイン用紙:380×140mm。セット内容:デザイン用紙 ケント紙(380×140mm)×1、パーツセット×1、丸ひも ゴールド(長さ500mm)×1、両面テープ×1

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容デザイン用紙 ケント紙(380×140mm)×1、パーツセット×1、丸ひも ゴールド(長さ500mm)×1、両面テープ×1材質ABS、PP、紙寸法(mm)デザイン用紙:380×140質量(g)46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256500232208
オープン
464
510(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする