アーテック[学校教材・教育玩具]
かんたんねじりはちまき
(1件のレビュー)
アルミ芯入りだから、簡単にきれいに巻ける!全3色!
材質
ロープ:PP・PET、中:鉄
寸法(mm)
Φ10×980
質量(g)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25650233
3370
赤/白
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
25650249
3371
青/白
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
25650258
3372
金/白
オープン
¥
337
¥
371
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください