クリスタルランプ

クリスタルランプ - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルランプ - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルランプ - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルランプ - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルランプ - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルランプ - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルランプ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

ペットボトルがそのままカンタンに取り付けられる
点灯時間 約4時間 ※付属のテスト電池を使用した場合 LEDの光が7色にゆっくり変わる特殊加工で光が上までのびる
材質:AS,PS,PET。サイズ:97×80×高さ140mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質AS、PP、PET質量(g)60寸法(Φ×高さH)(mm)97×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256503034017
オープン
282
310(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリスタルランプ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25650303
2024-06-05
用途: 工作用
アトリエmore教育・研究機関

レインボーに色が変わり、綺麗です。ペットボトルを利用できるので、小学生の低学年から高学年まで幅広く活用できそうです。
電池の交換も可能ですし、簡単にペットボトルに装着できるところも気に入りました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする