アーテック[学校教材・教育玩具]
カラー不織布 エイサー打掛 帯付
軽さと撥水性を持ち合わせた不織布性のエイサー打掛!
材質
不織布
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25650373
4126
黒(襟赤)
480×620
J
80
ハチマキ:30×1300
オープン
¥
337
¥
371
(税込)
当日出荷
25650389
4127
黒(襟青)
480×620
J
80
ハチマキ:30×1300
オープン
¥
337
¥
371
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25650398
4128
黒(襟黄)
480×620
J
80
ハチマキ:30×1300
オープン
¥
337
¥
371
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25650407
4129
黒(襟赤)
570×730
S
110
ハチマキ:30×1400
オープン
¥
337
¥
371
(税込)
当日出荷
25650416
4130
黒(襟青)
570×730
S
110
ハチマキ:30×1400
オープン
¥
337
¥
371
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25650425
4131
黒(襟黄)
570×730
S
110
ハチマキ:30×1400
オープン
¥
337
¥
371
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった