アーテック[学校教材・教育玩具]
ぐるぐるびゅーん
(2件のレビュー)
びゅーんと飛ばそう!
材質
PP
寸法(mm)
発射スティック:Φ10×280、プロペラ:Φ130×3
質量(g)
12
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25650748
6832
オープン
¥
137
¥
151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください