曜日別特売

ありがとうマグネットシート

ありがとうマグネットシート - アーテック[学校教材・教育玩具]ありがとうマグネットシート - アーテック[学校教材・教育玩具]

感謝の気持ちをマグネットシートにかいてプレゼントしよう!

セット内容マグネット×1、作画シール×1、保護シール×1材質マグネット寸法(mm)作画サイズ:80×80、保護シール付商品サイズ:100×110質量(g)36適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256507666835
オープン
346
381(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする