A4ワイドバッグ

A4ワイドバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]A4ワイドバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]A4ワイドバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]A4ワイドバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]A4ワイドバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]A4ワイドバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]A4ワイドバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]A4ワイドバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

ナイロン製のチャック付きバッグ
A4サイズもゆったり入るワイドタイプが新登場 教科書・資料集も収納できます。
材質:ナイロン。サイズ:360×260×50mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質ナイロン寸法(mm)360×260×50質量(g)52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2565086310341
オープン
637
701(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: お揃いの実地調査用バッグ
きむらかつみ税理士事務所サービス業

それっぽくてよかったです。高価ではないので、実地調査用にピッタリです。お揃いにしやすいし、名前も入れられるので、判り易くもあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする