アーテック[学校教材・教育玩具]
デザインつまようじ立て
爪楊枝入れのパッケージデザイン素材※60mmの爪楊枝を入れてください。
用途
※爪楊枝は付属していません。
セット内容
本体×1、ラベルシール×1
寸法(mm)
本体:Φ50×90、ラベルシール:70×172
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25651019
13732
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください