型押しねんどベラ

型押しねんどベラ - アーテック[学校教材・教育玩具]型押しねんどベラ - アーテック[学校教材・教育玩具]

いろいろな表現ができる型押しヘラ
ねんどベラとして使えるだけでなく、型押しの紙版画の表現用具として使えます。
材質:PP。サイズ:145×43×5mm

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。材質PP寸法(mm)145×43×5質量(g)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2565119527440
オープン
55
61(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする