アーテック[学校教材・教育玩具]
Artecブロック ハーフQ
材質:ABS。サイズ:20×28×10mm
用途
ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。
材質
ABS
寸法(mm)
20×28×10
質量(g)
18
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25651387
76505
ハーフC 薄ピンク 8pcs
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651405
76507
ハーフC 薄緑 8pcs
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください