アーテック[学校教材・教育玩具]
Artecブロック ハーフD
材質
ABS
寸法(mm)
20×36×10
質量(g)
20
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25651396
76506
ハーフD ピンク 8pcs
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651414
76508
ハーフD 緑 8pcs
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください