曜日別特売

クリアビーズ

クリアビーズ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

カラフルで透明なので装飾にピッタリ
材質:アクリル。サイズ:Φ10mm(穴:約Φ3mm)

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質アクリル寸法(mm)Φ10質量(g)10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2565146687476
オープン
137
151(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25651466
2024-05-08
用途: トミカの工事現場セットで使用
建設業・工事業

チビのトミカ工事現場セットの土砂玉補充用として使用。きれいな色なのでお気に入りのようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする