フレキシブルダクト ファスナー付
ファスナー付ですので、簡単につなぎ合わせることが出来ます。
用途
空調や換気用のダクトに
ダクト径(Φmm)
320
適合ダクト
320
長さ(m)
5
質量(kg)
約4.7
ピッチ(mm)
150
使用温度範囲(℃)
-20~80
ひも長(mm)
1800
取付径(Φmm)
340
内容量
1本
注意
用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26279576
320×5F
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください