曜日別特売
モノタロウ

LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ

LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ - モノタロウLEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ - モノタロウLEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ - モノタロウLEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ - モノタロウLEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ - モノタロウLEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ - モノタロウ
(33件のレビュー)

明るさが500LmのLEDヘッドライトです。

用途製造ライン、工事現場での点検作業に電球の種類LED材質ABS寸法(mm)230×75×50質量(g)125(電池含まず)全光束(Lm)強:500/弱:150保護等級IP44使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:500/弱:150照射距離(m)約128連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間内容量1個
取扱説明書:
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25784527672PLM
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ 】 製造ライン、工事現場での点検作業に.
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25784527
2025-11-08
用途: 夜間作業
共栄産業有限会社

色味は白にて良好 明るさ良好 ほぼ良好品
しかし LED照明部分のバッテリーからの線の付け根部分のカバーしてあるところが 破けてしまってる
買ってあまり使用してないのに クレーム対応してもらおうと思ったが安さが良いため ウレタンコーキングにて塗りつけた 以上

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-12-28
用途: 内装工事
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

対象商品 : 25784527
2025-11-26
用途: 屋内のボーリング作業
堀口ボーリング

価格も明るさも申し分ないのですがヘルメットに装着して下向き作業すると本体が落下します。ヘルメットと本体を接続する部品が必要です。私は小さいs字フックで対応しました。

2025-04-01
用途: 夜間屋外作業

明るさに驚きました。近いところの手元の作業ではまぶしすぎるので弱やサイドにつく補助のLED で使用しています。IP44の性能がどのようなものなのかわかりにくいですが,完全な降雨や水没には不可なことは間違いないと思います。

対象商品 : 25784527
2025-03-27
用途: 夜釣りやキャンプ
CPサロン lindo卸売・小売業

とにかく明るい!
電池が頭の後ろにあるのが面倒だけど、明るくて夜の作業がやりやすい。ボタンも右側とひだりがわの2種類あり、ライトの種類も違って便利です

2025-06-23
用途: 現場作業時
その他業種

値段の割に十分な明るさがあり、また調節スイッチもあるので適度に変えて使用できます。ヘルメットへの取り付けが滑るので別途ヘルメットホルダーで固定しました。

2024-11-06
用途: 米軍基地で採用してます!
製造業

米軍基地勤務ですけど、この商品今年から正式採用で使っています

1が参考にしています
対象商品 : 25784527
2023-12-19
用途: 車のメンテナンス時
その他業種

とても明るいです。スイッチが扱いにくいのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする