コンパクトロングラチェットハンドル

コンパクトロングラチェットハンドル - nepros
(1件のレビュー)

6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトヘッドのロングタイプラチェットハンドルです。
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のロングタイプラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。
滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
プッシュボタンは押しやすい凸形状です。
指がかかりやすいようレバーは3次元形状で操作性の向上を実現しました。
補給部品としてラチェットハンドルリペアキット、ラチェットハンドルリペアキット(T字トルクスLハンドル付)を設定しています。

全長(mm)175質量(g)150柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25648833NBRC390L
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25648833
2022-07-02
用途: オートバイメカニック

コンパクトヘッドでロングなのが良いです。スタンダードと比べると重量バランスがグリップ側にきます。同時に使っているのがスナップオンのコンパクトヘッドフレックスでグリップは細く重心のヘッドを握って回しやすい特性があります。この2本で全てに丁度良い使い心地が得られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする