曜日別特売

6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット

6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット - KTC

幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。
専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。

セット内容
【26点】
6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H
6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E10
6.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,06
6.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M
6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F
6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW
6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5
質量(kg)1.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25649707TBT226HTH
47,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする