KTC
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット
T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。
幅広い作業範囲に対応する充実の入組。
専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容
【19点】
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H
9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E12
9.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F
9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW
9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5
質量(kg)
1.6
先端形状
T型いじり止めトルクス・E型トルクス
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
275×150×50
ケース品番
EKB-1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25649743
TBT319HTX
¥
42,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る