ジェイウィン(J win)
自動切替式合図灯(モーションセンサー付)
・モーションセンサーによる自動切替式。・点滅モードで振ると自動的に連続点灯状態になり、明確な誘導合図が送れます。・反射シートは、広角反射性能の蛍光オレンジ色で薄暮時の視認性にも優れています。
仕様
反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム反射材
径(Φmm)
5
電源
単2乾電池×2本(別売)
寸法(Φ×mm)
Φ36×約550
LED光源(mcd)
赤色/5000×21個、白色/10000×2個
光度(cd)
190(lLx/m
2
)
アズワン品番
64-6569-26
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25653864
JAZ-X55
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
離島
1
お送りできません
商品説明動画
自動切替式合図灯(モーションセンサー付)
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった