ジェイウィン(J win)
伸縮式合図灯
・バイク、自転車の収納箱に入れて携帯できます。
仕様
反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム
径(Φmm)
5
電源
単2乾電池×2本(別売)
寸法(Φ×mm)
36/32×約380~55
LED光源(mcd)
赤色/5000×11個、白色/10000×2個
点灯方式
点滅発光/連続点灯
アズワン品番
64-6569-27
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25653873
JAZ-S55N
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
離島
1
お送りできません
商品説明動画
伸縮式合図灯
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった