ジェイウィン(J win)
LED発炎灯「ピカッ太」
・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。
点灯時間(時間)
点滅:約6、連続:約2
電源
アルカリ単3電池×4本(別売)
光源
超高輝度(赤色)×48個
寸法(Φ×mm)
35×260
点灯方式
点滅/連続点灯
アズワン品番
64-6569-28
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25653889
JDH-R48
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
離島
1
お送りできません
商品説明動画
LED発炎灯「ピカッ太」
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった