ジェイウィン(J win)
救急・接客耐刃防護衣
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質
P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)
着丈(cm)
50
外装
ナイロン100%メッシュ
胴囲(cm)
88~120
耐切創性
40N以上
内容量
1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25654187
JGH-F1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25654196
JGH-FB2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
救急・接客耐刃防護衣
この動画は、
12人
が参考にしています。
参考になった