ジェイウィン(J win)
標識除雪棒
・除雪専用です。・高所な場所でも除雪が可能です。
付属品
スペア1個付き
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
雪かき部:100×235
色
オレンジ
長さ(m)
約1.85→4.8
材質(柄部)
伸縮式塩ビ被覆スチール
パイプ径(Φmm)
19・22・25.5
アズワン品番
64-6569-54
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25654214
JSJ-480
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
離島
1
お送りできません