ハセガワビコー
ローグラスL
(1件のレビュー)
手持ちのメガネにつけて簡易遠近両用メガネになります。
用途
携帯用のスリムプラスチックケース付きで胸ポケットやバッグの中等、かさばらずに携帯できる老眼鏡です。
材質(レンズ)
アクリル
材質(クリップ)
ナイロン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00177000201
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25654363
-
+1.00
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25654379
-
+1.50
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25654388
-
+2.00
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25654397
-
+2.50
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25654406
-
+3.00
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25654415
-
+3.50
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください