ハセガワビコー
ビコー 跡なシールS
メガネの鼻パッド跡を軽減。メガネの重さを軽減。
用途
鼻当て部分に貼るだけの化粧用の抗菌スポンジパフで出来たシール
セット内容
1パック:2ペア入り
材質
スポンジ部分:ニトリルブタジエンラバー
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
14
サイズ
S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25654424
S
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください