曜日別特売

ビコー セルシールU

ビコー セルシールU - ハセガワビコービコー セルシールU - ハセガワビコービコー セルシールU - ハセガワビコー

プラスチック製メガネのズレ防止に。ほほにフレームが当たらない。
まつ毛がレンズに当たらない。

用途鼻当て部分に貼るだけ!簡単シリコン製シール材質シリコンセット内容1ペア寸法(mm)19内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25654467LL2.5
650
529
582(税込)
当日出荷
25654476LLLL3
650
529
582(税込)
当日出荷
25654485MM1.8
650
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
25654494SS1.3
600
469
516(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする