ハセガワビコー
ビコー メガネグリップ (ブラウン)
メガネのつるに被せるだけ!! ズリ落ち防止。
用途
靴下を履くイメージです。
セット内容
1ペア
材質
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25654503
L
セル枠用
L
3.1
4.8
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25654519
M
メタル枠用
M
2.6
4.3
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください