曜日別特売

人感・音感スイッチ

人感・音感スイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感・音感スイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感・音感スイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

音もするどくキャッチする人感スイッチ。人や車や音を検知して庭園、ガレージの照明オン!
人感・音感スイッチは、人体から放出される遠赤外線をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーと
音波に反応する音感センサーから成り照明灯や各種HA機器のコントロール用スイッチとして幅広い用途にご使用いただけます。
検知性能、外部出力をリニューアルし、利便性が更に向上しました。

検知方式(人感)パッシブインフラレッド方式、(音感)音波集音方式検知エリア(m)(人感)立体検知15m、(音感)立体検知6m感度人感:約30~150%、音感:H(100%)/L(50%・カウント2回)設置場所屋内・屋外防水性IP43相当動作表示灯赤色LED機能外部制御機能、強制動作機能、機器異常監視機能配線接続リード線使用環境温度(℃)‐20~50(氷結、結露なきこと)質量(g)約500材質樹脂内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
消費電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25654808MS-15WA-ADC10.5~30V50mA以下
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25654817MS-30N-ADC10.5~30V50mA以下
33,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
25654826MS-30NA-AAC100±10V2W以下+使用負荷
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする