曜日別特売

人感スイッチ

人感スイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
(1件のレビュー)

既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。
2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。
スイッチにより、検知方向の切替ができます。昼夜判別機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。

用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×171×70機能昼夜判別機能タイマー設定約5秒~5分可変検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内・屋外検知エリア(m)A・B2つの検知エリア(最長6m)防水性IP43相当内容量1台
注意
※車輛によっては検知しない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
接点
消費電力
動作表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25654835MS-60DC10.5~30V(極性なし)(出力)無電圧a接点/b接点切替、AC/DC30V・0.5A以下40mA以下赤色LED(接点動作に同期)
33,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
25654844MS-60AAC100V(50/60Hz)【出力】大接点(無電圧1a)白熱灯負荷:AC100V・500W以下、蛍光灯負荷:120W以下、小接点(無電圧a接点/b接点切替)AC/DC30V・0.5A以下2赤色LED:点灯(大接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中)
33,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
25654853MS-60ACAC100V(50/60Hz)【出力】大接点(無電圧1a)白熱灯負荷:AC100V・500W以下、蛍光灯負荷:120W以下、小接点(無電圧a接点/b接点切替)AC/DC30V・0.5A以下2赤色LED(大接点動作に同期)
38,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25654844
2020-04-18
用途: 消毒液の噴霧

人の移動方向が分かる赤外線センサーを探していて見つけた。入室時のみ消毒の噴霧が出来る様になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする