防犯ライト

防犯ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)防犯ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)防犯ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)防犯ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

エクステリア用の本格的な防犯ライト。天井は勿論、壁面、ポール、バイスなど各種の取り付けが可能です。(豊富なオプションを用意)
防雨性、耐久性に優れていますのでエクステリア用に最適です。1個用のスイッチボックスに適合します。
好評発売中の人感・音感スイッチMSシリーズに接続して自動照明器としてご利用ください。単独使用で威嚇用の防犯ライトにもなります。

材質ホルダー:亜鉛ダイキャスト、ボックス:樹脂質量(g)約1050電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)‐20~50設置場所屋外:軒下、駐車場など内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力
使用電球
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25654878SL-01ブラック120120W×1灯
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
25654887SL-01Wホワイト120120W×1灯
12,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
25654896SL-02ブラック240120W×2灯
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
25654905SL-02Wホワイト240120W×2灯
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする