多チャンネル受信ユニット

多チャンネル受信ユニット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ビルや施設など大型物件での防犯・防災・警備システムに対応できるよう
10チャンネル(RXF-1000A)・20チャンネル(RXF-2000A)・30チャンネル(RXF-3000A)の
個別出力を装備した3タイプを用意しました。システム規模に応じて機種の選択ができます。
無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムとの混信の危険性を低減することができます。
液晶画面を搭載することにより、送信機のCH・登録No.・シリアルNo.( S/No.)・異常内容などを分かりやすく表示します。
警報受信時、アラーム音もしくはチャイム音を鳴動させることが可能です。(アラーム音/チャイム音は一括切替)
点検モード時、送信機からの電波の受信状態を音と液晶表示(4段階)で表示します。

電源電圧AC100V、50/60HzまたはDC10~30V(極性あり)周波数帯域(MHz)426受信可能距離約100m(見通し距離)接点方式無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)動作接点送信機タイプが(3:接点)総合出力・送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが(1:携帯)(2:パッシブ)・受信後、ワンショット動作(約4秒)最大接続台数60(送信機)配線接続端子式使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)設置場所屋内・壁掛け式機能受信周波数切替機能、警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能材質樹脂ホワイト動作表示灯2色LED、通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25655009RXF-3000A7(500mA)約1300
246,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
25654984RXF-1000A5 (350mA)約1300
108,000
取扱い終了
返品不可
25654993RXF-2000A6(400mA)約2000
180,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25654984RXF-1000A71743686RXF-1000BRXF-1000A 多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 71743686多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型TAKEX(タケナカエンジニアリング)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25654993RXF-2000A71743695RXF-2000BRXF-2000A 多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 71743695多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型TAKEX(タケナカエンジニアリング)1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする