防雨構造により屋外設置が可能な1チャンネル簡易型受信ユニットです。DC電源タイプとAC電源タイプの2種類あります。警報出力時間は8種類のタイマー時間より選択できます。配線しやすいリード線付きです。動作表示灯により送信機の電池切れが確認できます。防雨構造なので屋外に設置可能。屋外でサイレンやライト等の威嚇機器と組み合わせて使用できます。アンテナは取りはずし可能で本体をボックス等に収納し、延長アンテナを接続することが可能です。