受信機(4周波切替対応型)
来客報知や呼出に最適な報知音鳴動タイプのワイヤレス受信機。
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて、音声調整が可能です。
警報出力を装備しています。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約440
消費電力(W)1.3
スイッチ登録CH切替ボタン、消去ボタン音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)
接点(出力)警報:無電圧リレー接点(c接点)、定格:AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
設置場所屋内(壁面取付け)
表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、警報受信時:赤色点灯(警報出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯
最大接続台数40
内容量1台