サイレン・フラッシュ付き受信機

サイレン・フラッシュ付き受信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)サイレン・フラッシュ付き受信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ワイヤレス受信機にフラッシュライトと警報音(サイレン・音声)を搭載

入力DC10~30V(極性なし)またはAC100V 50/60Hz受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)質量(g)約470材質樹脂内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
消費電流(mA)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25655097RXF-252.5以下330以下受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機、警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能、フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・本体タンパー切替機能、電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能・外部通信機能ホワイト
55,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
25655106RXF-25R2.5330受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機能・警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能・フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・本体タンパー切替機能・電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能レッド
55,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする