TAKEX(タケナカエンジニアリング)
音声・フラッシュ付き受信機
ワイヤレス受信機にフラッシュライトと警報音(サイレン・音声)を搭載
材質
樹脂
質量(g)
約600
消費電力(W)
2以下
配線接続
端子式
入力
DC10~30V(極性なし)またはAC100V 50/60Hz
機能
受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機能・警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能・フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・本体タンパー切替機能・電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能・外部通信機能
周波数帯域(MHz)
426
使用周囲温度(℃)
‐10~50(氷結なきこと)
防塵防水性能
IP43相当
設置場所
屋外・屋内
最大接続台数
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25655115
RX-35A
¥
57,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください