TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ペンダント型送信機
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
防塵防水性能
IP67
材質
樹脂、シリコンゴム
質量(g)
約35(付属品含まず)
電源
DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)
機能
電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能
周波数帯域(MHz)
426
使用周囲温度(℃)
‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命
約3年(1日1回送信、常温時)
電波到達距離(m)
100(見通し距離)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25655176
TXF-104P
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください