TAKEX(タケナカエンジニアリング)
押ボタン防水型送信機
フラットフェイスのスタイリッシュな押しボタン送信機
電灯スイッチをイメージした厚さ13mmの薄型デザインのため、様々なところに違和感無く設置することができます。
材質
樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約75(電池を含む)
出力
10mW以下
電源
コイン形リチウム電池CR2032×2(DC3V)
機能
送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能
周波数帯域(MHz)
426
使用周囲温度(℃)
‐10~50(氷結なきこと)
防塵防水性能
IP67相当
電池寿命
約3年(常温時、1回/1日の送信回数として)
設置場所
屋内・屋外
表示灯
【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”、[1:携帯]+”連続送信”、[3:接点]+”ランダム送信”、[3:接点]+”1回送信”、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25655386
TXF-126
¥
27,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください