TAKEX(タケナカエンジニアリング)
パッシブセンサ送信機
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。
屋内・屋外どちらでも使用できます。用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。
質量(g)
約212(電池除く)
電源
リチウム電池(U9VL)付属
電池寿命
約2年(1日100回送信として)
検知方式
パッシブインフラレッド方式
設置場所
屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
内容量
1台
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25655666
TX-103
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください