TAKEX(タケナカエンジニアリング)
コントローラ
コントローラと端末機器間を結ぶ高速の情報伝達システム
設置場所
屋内 (壁掛け式)
表示灯
【表示パネル】アドレス番号表示灯 (1~30) : 緑色、アドレス警報表示灯 (1~30) : 赤色、グル-プ警報表示灯 (1~6) : 赤色、警戒/解除表示灯 : 赤色/緑色、ル-プ表示灯 : 緑色、システム異常表示灯 : 赤色、タンパ-表示灯 : 赤色、電源表示灯 : 緑色
伝送方法
バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25655955
BUS-C630-3
約1400
700
¥
93,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25655964
BUS-C730-3
約1600
800
¥
143,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください