TAKEX(タケナカエンジニアリング)
接点入力ユニット
通信機能を内蔵したバスネット専用のユニット。
質量(g)
約80
消費電流(mA)
11以下
設置場所
屋内
表示灯
【赤色LED】接点入力時 : 点灯 (コントローラ側が点検モード時)、メモリー時 : 点灯
接点入力方式
1入力(NC/NO切替式)
伝送方法
バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25655973
BUS-U1
¥
9,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100