曜日別特売

赤外線センサー

赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー

質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP65相当)表示灯【アラーム】遮光検知時:点灯(受光器のみ)、低電源電圧異常時:点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)【アラームメモリー】メモリー表示時:センサー制御時は点滅、コントローラ制御時は点灯、【点検】警報信号応答時:点灯伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(mA)
警戒距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25656095BUS-50XF34以下(警戒時) 、60以下(最大時)屋外50m以内
79,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25656104BUS-100XF36以下(警戒時) 、62以下(最大時)屋外100m以内
90,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25656113BUS-200XF38以下(警戒時) 、64以下(最大時)屋外200m以内
112,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする