TAKEX(タケナカエンジニアリング)
シャッターセンサー
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
質量(g)
約140
検出方式
近赤外線ビーム反射方式
消費電流(mA)
25以下
設置場所
屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)
表示灯
警報表示灯・警報メモリー表示灯・点検表示灯・受光感度表示灯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25656129
BUS-S3
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100