TAKEX(タケナカエンジニアリング)
中継機
バスネットシステム専用の中継機です
質量(g)
約600
消費電流(mA)
150+〔バスライン端末側の台数〕×3.5
設置場所
屋内(壁掛け式)
表示灯
電源表示灯 通電時:緑点灯
伝送方法
バスネット方式(時分割多重伝送方式)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25656165
BUS-RT1A
¥
53,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください