TAKEX(タケナカエンジニアリング)
リモートスイッチ接続ユニット
バスネットシステム専用のリモートスイッチ接続ユニットです
質量(g)
約80
消費電流(mA)
80以下
設置場所
屋内(壁掛け式)
表示灯
正常時(通電中):点灯、電圧低下時 :点滅
伝送方法
バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25656174
BUS-K1
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください