TAKEX(タケナカエンジニアリング)
電気錠制御盤
高性能2線式電気錠制御盤。
外部供給電源はDC12V500mAと豊富な容量で、約30分の停電補償回路を内蔵していますのでテンキー、カードスイッチはもちろん指紋照合スイッチなどが接続できます。
質量(g)
本体:約1200、2線式電気錠アダプター:約30
設置場所
屋内(壁面取付)
消費電流(VA)
70
表示灯
こじ開け・錠異常表示灯:こじ開け時点灯、錠異常時点滅(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)、通信異常表示灯:短絡異常時点灯、断線異常時点滅(赤LED)、扉開放異常表示灯:開扉警報時点滅(赤LED)、解錠表示灯:解錠時点灯(緑LED)、開扉表示灯:開扉時点灯(赤LED)、連続解錠表示灯:連続解錠時点灯(赤LED)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25656393
DM-700
¥
89,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください