TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ACsmartカードリーダー
「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。
今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
質量(g)
約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×120×21.5
消費電流(mA)
300以下
設置場所
屋内(壁面取付)
表示灯
サイドLED(青) :待機時 暗点灯、照合時 約1秒 明点灯、待機時 点灯/消灯切替可、解錠LED(緑) :解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青) :カード照合OK 時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG 時約1秒点灯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25656409
ACS-FMI
¥
94,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください