TAKEX(タケナカエンジニアリング)
来客カウンター
ネットワーク対応で遠隔地の集中集計ができる高機能来客カウンター
センサー2台設置が可能なため、2ゲートの合計をカウントできます。
質量(g)
約453(本体のみ)
コネクタ形状
RJ-45
消費電流(mA)
200以下
インターフェース
100BASE-TX/10BASE-T自動認識
プロトコル
TCP/IP、UDP/IP
内容量
1台
注意
※ゲートごとの個別集計はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25656488
P3-PCT
¥
350,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください